text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld grootverpakking ST4,2X9,5MM

  1. Artikelnummer 26210.042.009
  2. EAN 8715492653352
  3. UBB 950352238584
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 4.2
Lengte (L) (mm) 9.5
Aandraaivoorziening Phillips
Aanvullende informatie grootverpakking
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
NF E25-658
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 8.2
k 3.05
No. kruisgleuf 2
P 1.40
  1. Download CAD model