text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld grootverpakking ST3,5X16MM

  1. Artikelnummer 26210.035.016
  2. EAN 8715492653291
  3. UBB 950352069526
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 3.5
Lengte (L) (mm) 16
Aandraaivoorziening Phillips
Aanvullende informatie grootverpakking
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ISO 7049 C-H
DIN 7981 C-H
NF E25-658
ASME B18.6.4
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 6.9
k 2.6
No. kruisgleuf 2
P 1.30
  1. Download CAD model