text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar lengte 165 mm hoofd gepolijst kunststof gegoten KNIPEX


Geharde snijkanten, precisiegeslepen. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Nastelbaar schroefscharnier. Geen beknellen, geringe vervorming van de kabel. Van roestvast chirurgisch staal Gepolijste kop Art.nr. 4000 810 901: VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest

Artikelnummer K1160.500.165
Geschikt voor max. kabeldiameter 10
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede 24
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte 165
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter 10
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede 24
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor massieve geleider Nee
Met aanslagbescherming Ja
VDE getest Ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1160.500.165
EAN 4003773019596
UBB 240187290202
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 05 165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.