text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf Cubitron™ II 987 C d. 125 mm korreling 36+ RVS keramische korrel 3M


Keramische korrel. Voor alle metaalverwerkende bedrijven die haakse slijpers voor hoge afnamepercentages gebruiken. Vervangt traditionele fiberschijven en vlakslijptaken van afbraam- en lamellenschijven. Voor de bewerking van RVS, aluminium, titanium en nikkellegering. Keramische korrels zijn precies gevormd, van gelijke grootte en loodrecht gerangschikt. Scherp slijpoppervlak met tot 3 x langere standtijd. Met stergat. Gat 22 mm Ø

Artikelnummer 1R617862
Max. toerental 12000
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental 12000
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Gat patroon Stervormig gat
Model DISC

Artikelnummers

Artikelnummer 1R617862
UBB 500634213879
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 27618
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.