text.skipToContent text.skipToNavigation

Montagerail 41/41/2,5 S-6M

  1. Artikelnummer 77537FIS
  2. EAN 4006209775370
  3. UBB 500616842182
  4. UNSPSC 31162905
  5. Artikelnr fabrikant 77537

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Voordelen en nut - Het brandinspectierapport volgens MLAR/EN13501 garandeert onafhankelijk gecontroleerde veiligheid. - Omdat alle rails dezelfde basisgeometrie hebben, is de bruikbaarheid van het omvangrijke assortiment toebehoren voor alle railafmetingen gegarandeerd. - De gestampte vertanding in de rail biedt schuifmoeren een goede grip voor het opnemen van hoge schuifbelastingen, bijv. bij een verticale montage. - Verschillende railwanddikten maken efficiënte keuzes voor de installatie mogelijk. - De schaal op de montagerails vereenvoudigt het afkorten en plaatsen van de aanbouwdelen bij de montage.

Lengte (L) 6000
Dikte 2.5 mm