text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagschroevendraaier M18FID-0X

  1. Artikelnummer 6C212444
  2. EAN 4002395164066
  3. UBB 500649489902
  4. UNSPSC 27111701
  5. Fabrikant artikel nr 4933451447

"• Stand 1 voor precisiewerk • Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu • Tot 3x langere levensduur van de motor en tot 20% méér vermogen dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor • ¼˝ Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits • Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting • Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's • REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden • Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel • Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk • Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen • Stand 4 is het optimum tussen precisiewerk en maximale prestaties en past snelheid, impact en koppel automatisch aan • REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën "

• Stand 1 voor precisiewerk • Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu • Tot 3x langere levensduur van de motor en tot 20% méér vermogen dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor • ¼˝ Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits • Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting • Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's • REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden • Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel • Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk • Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen • Stand 4 is het optimum tussen precisiewerk en maximale prestaties en past snelheid, impact en koppel automatisch aan • REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

Aandraaimoment (max.) (Nm) 26/80/203/0-203 , 26/80/203/0-203 , 26/80/203/0-203 , 26/80/203/0-203 , 26/80/203/0-203 , 26/80/203/0-203 , 26/80/203/0-203 , 26/80/203/0-203 , 26/80/203/0-203 , 26/80/203/0-203 , 26/80/203/0-203
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 850/2100/3000/0-3000 , 850/2100/3000/0-3000 , 850/2100/3000/0-3000 , 850/2100/3000/0-3000 , 850/2100/3000/0-3000 , 850/2100/3000/0-3000 , 850/2100/3000/0-3000 , 850/2100/3000/0-3000 , 850/2100/3000/0-3000 , 850/2100/3000/0-3000 , 850/2100/3000/0-3000
Slagfrequentie (p/m) 1800/2900/3700/0-3700 , 1800/2900/3700/0-3700 , 1800/2900/3700/0-3700 , 1800/2900/3700/0-3700 , 1800/2900/3700/0-3700 , 1800/2900/3700/0-3700 , 1800/2900/3700/0-3700 , 1800/2900/3700/0-3700 , 1800/2900/3700/0-3700 , 1800/2900/3700/0-3700 , 1800/2900/3700/0-3700
Voltage 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18