text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste Klant, U heeft wellicht een webshop mail ontvangen die niet voor U bestemd is. Onze excuses hiervoor.

Metabo HSS-R metaalboor 6,1X101MM

  1. Artikelnummer 1H749456
  2. EAN 4007430067616
  3. UBB 500662609808
  4. UNSPSC 31390000
  5. Artikelnr fabrikant 627751000

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8 Oppervlak zwart Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Inhoud (stuks) 10
Diameter (mm) 6.1
Nuttige lengte 63 mm
Totale lengte (mm) 101