text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-R metaalboor 3,3X65MM


Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8 Oppervlak zwart Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Artikelnummer 3C664589
Totale lengte
Diameter boor
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte 36
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte 65
Diameter boor 3.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte 36
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 3C664589
EAN 4007430067333
UBB 500662604288
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 627723000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.