text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-G metaalboor 2,5X57MM

  1. Artikelnummer 2J190974
  2. EAN 4007430064875
  3. UBB 500662596443
  4. UNSPSC 31390000
  5. Artikelnr fabrikant 627867000

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Precisie-spiraalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diametertolerantie h8 Oppervlak blank Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid in industrie en ambacht. Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Inhoud (stuks) 10
Diameter (mm) 2.5
Nuttige lengte 30 mm
Totale lengte (mm) 57