text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Metabo Flexiamant super 115X2,5X22,23 TF42

  1. Artikelnummer 0D891969
  2. EAN 4007430402950
  3. UBB 500662381432
  4. UNSPSC 31191500
  5. Fabrikant artikel nr 616728000

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen

Universele schijf voor de bewerking van natuur- en kunststeen, Hardheid: middel, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s

Universele schijf voor de bewerking van natuur- en kunststeen Hardheid: middel Hoog slijpvermogen en hoge standtijd Maximale werksnelheid 80 m/s

Gatdiameter (mm) 22.2
Inhoud (stuks) 25
Materiaal kwaliteit C 30-S
Diameter (mm) 115
Schijfdikte (mm) 2.5
RPM (toeren per minuut) 13300 rpm