text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Buchas de latao 09610
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
Medium
09610
09610.040.016
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
Messing M4X16
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
Messing
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Boordiepte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte + 10 mm.
Schroeflengte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte.
Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
16 mm
Materiaalsoort
Messing
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Boordiepte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte + 10 mm.
Schroeflengte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte.
Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen.
Afmetingen
Beton ≥ C20/25
0.25
d-D
M4
d2
5
Boor ø
5
L (mm)
16
m
16
P
0.7
Steen ≥ 15 N/mm2
0.2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
09610.040.016
EAN
8715492565860
UBB
950372000295
UNSPSC
31162400
Download extra informatie