text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Medium
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
Medium
09610
09610.120.040
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
Messing M12X40
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Messing
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Boordiepte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte + 10 mm.
Schroeflengte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte.
Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
40 mm
Materiaalsoort
Messing
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Boordiepte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte + 10 mm.
Schroeflengte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte.
Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen.
Afmetingen
Beton ≥ C20/25
2.2
d-D
M12
d2
15.5
Boor ø
15
L (mm)
40
m
40
P
1.75
Steen ≥ 15 N/mm2
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
09610.120.040
EAN
8715492565945
UBB
950372029591
UNSPSC
31162400
Download extra informatie