text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
lijst najaar 2012
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
Medium
09610
09610.100.034
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
Messing M10X34
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Messing
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Boordiepte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte + 10 mm.
Schroeflengte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte.
Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
34 mm
Materiaalsoort
Messing
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Boordiepte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte + 10 mm.
Schroeflengte = onderdeel + afdeklaag + pluglengte.
Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen.
Afmetingen
Beton ≥ C20/25
1.6
d-D
M10
d2
12
Boor ø
12
L (mm)
34
m
34
P
1.5
Steen ≥ 15 N/mm2
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
09610.100.034
EAN
8715492565938
UBB
950372000600
UNSPSC
31162400
Download extra informatie