text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
veel gebruikt algemeen
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
Medium
30510
30510.080.080
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
MAXXFAST Plug HammerFast Kunststof Nylon (polyamide) Elektrolytisch verzinkt 8X80MM
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
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij de voorgemonteerde schroefnagel.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
80 mm
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij de voorgemonteerde schroefnagel.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.36
Beton ≥ C20/25
0.44
D (mm)
8
Boordiepte (min.)
100
Boor ø
8
Klembereik
40
L (mm)
80
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30510.080.080
EAN
8715494343343
UBB
500577349441
UNSPSC
31162103