text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Medium
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
Medium
30510
30510.080.060
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
MAXXFAST Plug HammerFast Kunststof Nylon (polyamide) Elektrolytisch verzinkt 8X60MM
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
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij de voorgemonteerde schroefnagel.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
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
8 mm
Lengte
60 mm
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij de voorgemonteerde schroefnagel.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.36
Beton ≥ C20/25
0.44
D (mm)
8
Boordiepte (min.)
80
Boor ø
8
Klembereik
20
L (mm)
60
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30510.080.060
EAN
8715494343336
UBB
500577349367
UNSPSC
31162103