text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Medium
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
Medium
30569
30569.060.132
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
MAXXFAST Kozijnplug Staal Elektrolytisch verzinkt 10X132
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
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
S-FAST
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
132 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
S-FAST
Afmetingen
D (mm)
10
Boordiepte (min.)
60
Boor ø
10
Effectieve verankeringsdiepte (hef)
40
Klembereik (tfix.max.)
100
L (mm)
132
Uittrekwaarden (kN)
1.7
Kop ø
13
Schroef ø
M6
Afschuifbelasting (N)
500
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30569.060.132
EAN
8715494136075
UBB
500619777526
UNSPSC
31162400