text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Inslaganker Staal Elektrolytisch verzinkt M6


Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. D-MAXX
Info
  • do= Boordiameter
  • dw= Gat in constructie
  • h1= Boordiepte
  • hc= Minimale dikte betonelement
  • e = Draadlengte bout
  • Smin.= Minimale hartafstand
  • Cmin.= Minimale randafstand
  • Nrec= Aanbevolen belasting in kN
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm
  • De toelaatbare belasting (Nrec) geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Smin.en Cmin.niet onderschreden worden.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. D-MAXX
Info
  • do= Boordiameter
  • dw= Gat in constructie
  • h1= Boordiepte
  • hc= Minimale dikte betonelement
  • e = Draadlengte bout
  • Smin.= Minimale hartafstand
  • Cmin.= Minimale randafstand
  • Nrec= Aanbevolen belasting in kN
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm
  • De toelaatbare belasting (Nrec) geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Smin.en Cmin.niet onderschreden worden.

Afmetingen

Cmin. 105
d-D M6
do 8
dw 7
e (max.) 10
e (min.) 6
h1 27
hc 100
L (mm) 25
Nrec 2.08
Smin. 60
Tinst 4

Artikelnummers

Artikelnummer 30575.060.001
EAN 8715494136297
UBB 500619771255
UNSPSC 31162101

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.