text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Zwaar
30551
30551.060.090
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
MAXXFAST Doorsteekanker ThruMaxx Staal Elektrolytisch verzinkt ETA-7 6X90
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
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
d
o
= Boordiameter
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Aanbevolen boordiepte
h(nom) = Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
S
cr
,N = Hartafstand karakteristiek
C
cr
,N = Randafstand karakteristiek
t
fix
(max) = Klembereik
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.ETA-7
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
6 mm
Lengte
90 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
d
o
= Boordiameter
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Aanbevolen boordiepte
h(nom) = Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
S
cr
,N = Hartafstand karakteristiek
C
cr
,N = Randafstand karakteristiek
t
fix
(max) = Klembereik
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.ETA-7
Afmetingen
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (nom.)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
90
Nrec
3.93
Ring ø
12
s
10
Scr, N
120
tfix(max.)
32
Tinst
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30551.060.090
EAN
8715494322973
UBB
500577352718
UNSPSC
31162101
Download extra informatie
E-doc downloaden
Prestatieverklaring downloaden