text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Hide me
Producten
Menu
Bevestiging
Bouten
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Moeren
Schroeven
Draadstangen & studbolts
Ringen
Verankeringsproducten
Pennen, spieën & bussen
Klinken
Draadreparatie & inserts
Haak- & oogproducten
Technische & machineonderdelen
Assortimentskisten en opslagsystemen
Premium Stainless Steel Hardware
Systemen, meubel- & security fasteners
Afstandhouders & -busjes
Machine onderdelen
Outlet
Gereedschap & MRO
Handgereedschappen
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Elektrische gereedschappen
Slijpen & Schuren
Automobiel & Fleet
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrische toebehoren
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Technische chemicaliën
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Speciale aanbiedingen
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Verankeringsproducten
Zwaar
30551
30551.060.120
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Actuele shopvoorraad
Registreren
MAXXFAST Doorsteekanker ThruMaxx Staal Elektrolytisch verzinkt ETA-7 6X120
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
d
o
= Boordiameter
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Aanbevolen boordiepte
h(nom) = Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
S
cr
,N = Hartafstand karakteristiek
C
cr
,N = Randafstand karakteristiek
t
fix
(max) = Klembereik
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.ETA-7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
120 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
d
o
= Boordiameter
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Aanbevolen boordiepte
h(nom) = Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
S
cr
,N = Hartafstand karakteristiek
C
cr
,N = Randafstand karakteristiek
t
fix
(max) = Klembereik
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.ETA-7
Afmetingen
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (nom.)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
120
Nrec
3.93
Ring ø
12
s
10
Scr, N
120
tfix(max.)
62
Tinst
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30551.060.120
EAN
8715494322997
UBB
500577352973
UNSPSC
31162101
Download extra informatie
E-doc downloaden
Prestatieverklaring downloaden
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen