text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Z TOTAL
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
Zwaar
30550
30550.080.090
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
MAXXFAST Doorsteekanker ThruFast Staal Elektrolytisch verzinkt 8X90
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
d
o
= Boordiameter
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Aanbevolen boordiepte
h(nom) = Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
S
cr
,N = Hartafstand karakteristiek
C
cr
,N = Randafstand karakteristiek
t
fix
(max) = Klembereik
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.
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
8 mm
Lengte
90 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
d
o
= Boordiameter
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Aanbevolen boordiepte
h(nom) = Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
S
cr
,N = Hartafstand karakteristiek
C
cr
,N = Randafstand karakteristiek
t
fix
(max) = Klembereik
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.
Afmetingen
Ccr, N
72
d-D
M8
df
9
D (mm)
8
do
8
h (nom.)
59.5
h1
65
hef
48
L (mm)
90
Nrec
5.71
Ring ø
16
s
13
Scr, N
144
tfix(max.)
20
Tinst
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30550.080.090
EAN
8715494322744
UBB
500577350407
UNSPSC
31162101
Download extra informatie