text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Doorsteekanker ThruMaxx Roestvaststaal (RVS) A4 ETA-7 6X60


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Approval ETA Option 7
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
    • do = Boordiameter
    • s = Sleutelwijdte
    • ring ø = Ring diameter
    • df = Gat in constructie
    • h1 = Aanbevolen boordiepte
    • h(nom) = Minimale boordiepte
    • hef = Effectieve verankeringsdiepte
    • Scr,N = Hartafstand karakteristiek
    • Ccr,N = Randafstand karakteristiek
    • tfix(max) = Klembereik
    • Tinst = Aandraaimoment in Nm
    • Nrec = Aanbevolen belasting in kN
    • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.ETA-7
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 60 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Approval ETA Option 7
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
    • do = Boordiameter
    • s = Sleutelwijdte
    • ring ø = Ring diameter
    • df = Gat in constructie
    • h1 = Aanbevolen boordiepte
    • h(nom) = Minimale boordiepte
    • hef = Effectieve verankeringsdiepte
    • Scr,N = Hartafstand karakteristiek
    • Ccr,N = Randafstand karakteristiek
    • tfix(max) = Klembereik
    • Tinst = Aandraaimoment in Nm
    • Nrec = Aanbevolen belasting in kN
    • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.ETA-7

Afmetingen

Ccr, N 60
d-D M6
df 7
D (mm) 6
do 6
h (nom.) 49.5
h1 55
hef 40
L (mm) 60
Nrec 4.29
Ring ø 12
s 10
Scr, N 120
tfix(max.) 2
Tinst 7

Artikelnummers

Artikelnummer 30553.060.060
EAN 8715494323383
UBB 500577356859
UNSPSC 31162101

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.