text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Matos Cosmin
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
Zwaar
30553
30553.120.090
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
MAXXFAST Doorsteekanker ThruMaxx Roestvaststaal (RVS) A4 ETA-7 12X90
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
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
d
o
= Boordiameter
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Aanbevolen boordiepte
h(nom) = Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
S
cr
,N = Hartafstand karakteristiek
C
cr
,N = Randafstand karakteristiek
t
fix
(max) = Klembereik
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.ETA-7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12 mm
Lengte
90 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
d
o
= Boordiameter
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Aanbevolen boordiepte
h(nom) = Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
S
cr
,N = Hartafstand karakteristiek
C
cr
,N = Randafstand karakteristiek
t
fix
(max) = Klembereik
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.ETA-7
Afmetingen
Ccr, N
98
d-D
M12
df
14
D (mm)
12
do
12
h (nom.)
77
h1
85
hef
65
L (mm)
90
Nrec
8.84
Ring ø
24
s
19
Scr, N
195
tfix(max.)
5
Tinst
60
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30553.120.090
EAN
8715494323468
UBB
500577357683
UNSPSC
31162101
Download extra informatie
E-doc downloaden
Prestatieverklaring downloaden