text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Doorsteekanker ThruFast - ThruMaxx Roestvaststaal (RVS) A4 ETA-7 10X90

  1. Artikelnummer 30553.100.090
  2. EAN 8715494323437
  3. UBB 500577357352
  4. UNSPSC 31162101

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 10
Lengte (L) (mm) 90
Remarks
  • do = Boordiameter
  • s = Sleutelwijdte
  • ring ø = Ring diameter
  • df = Gat in constructie
  • h1 = Aanbevolen boordiepte
  • h(nom) = Minimale boordiepte
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte
  • Scr,N = Hartafstand karakteristiek
  • Ccr,N = Randafstand karakteristiek
  • tfix(max) = Klembereik
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
Aanvullende informatie ETA-7
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Ccr, N 83
Diameter (d-D) M10
df 12
do 10
h (nom.) 66.5
h1 75
hef 55
Nrec 6.35
Ring ø 20
s 17
Scr, N 165
tfix (max.) 10
Tinst 35
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden