text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Zwaar
30552
30552.120.090
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
MAXXFAST Doorsteekanker ThruFast Roestvaststaal (RVS) A2 12X90
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
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
d
o
= Boordiameter
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Aanbevolen boordiepte
h(nom) = Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
S
cr
,N = Hartafstand karakteristiek
C
cr
,N = Randafstand karakteristiek
t
fix
(max) = Klembereik
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12 mm
Lengte
90 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
d
o
= Boordiameter
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Aanbevolen boordiepte
h(nom) = Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
S
cr
,N = Hartafstand karakteristiek
C
cr
,N = Randafstand karakteristiek
t
fix
(max) = Klembereik
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.
Afmetingen
Ccr, N
98
d-D
M12
df
14
D (mm)
12
do
12
h (nom.)
77
h1
85
hef
65
L (mm)
90
Nrec
8.84
Ring ø
24
s
19
Scr, N
195
tfix(max.)
5
Tinst
60
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30552.120.090
EAN
8715494323291
UBB
500577355943
UNSPSC
31162101
Download extra informatie