text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Doorsteekankers
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
Zwaar
30554
30554.080.075
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
MAXXFAST doorsteekanker Promaxx Staal Elektrolytisch verzinkt M8X75
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
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
PROMAXX
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
75 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
PROMAXX
Info
Code = Codeletter markering
d
o
= Boordiameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Boordiepte
h
nom
= Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
t
fix
(max) = Klembereik
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
S
cr,
N = Hartafstand karakteristiek
C
cr,
N = Randafstand karakteristiek
S
min.
= Minimale hartafstand
C
min.
= Minimale randafstand
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
De toelaatbare belasting (N
rec
) geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr,
N en C
cr,
N niet onderschreden worden.
Bij reductie op hart en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van het technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Afmetingen
Ccr, N
72
Cmin.
75
d-D
M8
df
9
do
8
h (nom.)
55
h1
60
hef
48
L (mm)
75
Nrec
3.57
Ring ø
16
s
13
Scr, N
144
Smin.
75
tfix(max.)
9
Tinst
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30554.080.075
EAN
8715494122702
UBB
500619770349
UNSPSC
31162101
Download extra informatie
Prestatieverklaring downloaden