text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
doorsteekanker
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
Zwaar
30554
30554.120.110
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
MAXXFAST doorsteekanker Promaxx Staal Elektrolytisch verzinkt M12X110
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
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
PROMAXX
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
110 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
PROMAXX
Info
Code = Codeletter markering
d
o
= Boordiameter
d
f
= Gat in constructie
h
1
= Boordiepte
h
nom
= Minimale boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
t
fix
(max) = Klembereik
s = Sleutelwijdte
ring ø = Ring diameter
S
cr,
N = Hartafstand karakteristiek
C
cr,
N = Randafstand karakteristiek
S
min.
= Minimale hartafstand
C
min.
= Minimale randafstand
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
De toelaatbare belasting (N
rec
) geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr,
N en C
cr,
N niet onderschreden worden.
Bij reductie op hart en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van het technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Afmetingen
Ccr, N
105
Cmin.
105
d-D
M12
df
14
do
12
h (nom.)
80
h1
85
hef
70
L (mm)
110
Nrec
6.35
Ring ø
24
s
19
Scr, N
175
Smin.
105
tfix(max.)
14
Tinst
60
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30554.120.110
EAN
8715494120517
UBB
500619775058
UNSPSC
31162101
Download extra informatie
Prestatieverklaring downloaden