text.skipToContent text.skipToNavigation

Makita Cirkelzaagblad 150X20X1,6 52T 0GR

  1. Artikelnummer 5U837409
  2. UBB 500660892315
  3. UNSPSC 27112700
  4. Fabrikant artikel nr B-47189

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Onderstaand blad (B-47189) is uitstek geschikt voor aluminium, koper, messing, brons en andere non-ferro metalen. Bovendien geschikt voor trespa, plastic en kunststoffen.

Onderstaand blad (B-47189) is bij uitstek geschikt voor aluminium, koper, messing, brons en andere non-ferro metalen. Bovendien geschikt voor trespa, plastic en kunststoffen.

Gatdiameter (mm) 20
Aantal tanden 52
Zaagblad-ø (mm) 150