Cap. in hout (max.) (mm) |
12
,
12
,
12
,
12
,
12
,
12
,
12
,
12
,
12
,
12
,
12
|
Accu (Ah) |
1.3
,
1.3
,
1.3
,
1.3
,
1.3
,
1.3
,
1.3
,
1.3
,
1.3
,
1.3
,
1.3
|
Cap. in metal (max.) (mm) |
10
,
10
,
10
,
10
,
10
,
10
,
10
,
10
,
10
,
10
,
10
|
Aantal accu's meegeleverd |
2
,
2
,
2
,
2
,
2
,
2
,
2
,
2
,
2
,
2
,
2
|
Type nr. |
DA330DWJ
|
Voltage |
10.8
,
10.8
,
10.8
,
10.8
,
10.8
,
10.8
,
10.8
,
10.8
,
10.8
,
10.8
,
10.8
|
Gewicht (g) |
1.1
,
1.1
,
1.1
,
1.1
,
1.1
,
1.1
,
1.1
,
1.1
,
1.1
,
1.1
,
1.1
|