text.skipToContent text.skipToNavigation

Makita Accu Bladblazer 14,4V DUB143Z

  1. Artikelnummer 4E774348
  2. UBB 500658402465
  3. UNSPSC 27112700
  4. Fabrikant artikel nr DUB143Z

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Ideale machine voor erbij: schoonblazen van werkplaats en van bladeren en takken. Regelbaar toerental in 3 standen: hoog, midden en laag. Werkminuten op 1 volle 3,0 Ah 14,4 V accu: 10/20/60 (h/m/l). De machine is gemakkelijk te gebruiken in een rechtopstaande houding. Optimale veiligheid vanwege rubberen (niet elektrisch geleidende) uitblaasmond.

Aantal accu's meegeleverd 0
Type nr. DUB143Z
Voltage 14.4
RPM (toeren per minuut) 0 - 18000 min-1