text.skipToContent text.skipToNavigation

M8 T/25


Werking - De TA M-T is geschikt voor doorsteekmontage. - Bij het aanbrengen van koppel wordt de conus in de spreidingsklem getrokken, waardoor deze tegen de boorgatwand wordt geklemd. - De zeskantkop van de TA M-BP wordt zover aangedraaid totdat deze breekt.

Artikelnummer 90268FIS
Diameter
Belangrijkste kenmerken Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
ETA-approval Ja
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Belangrijkste kenmerken Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
ETA-approval Ja
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Artikelnummers

Artikelnummer 90268FIS
EAN 4006209902684
UBB 500616785902
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 90268
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.