text.skipToContent text.skipToNavigation

M20X290

  1. Artikelnummer 90293FIS
  2. EAN 4006209902936
  3. UBB 500616697149
  4. UNSPSC 31161601
  5. Artikelnr fabrikant 90293

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

Voordelen - Het bevestigingssysteem, bestaande uit de draadstang FIS A of het binnendraadanker FIS E en één van de injectiemortels FIS V, FIS VT of FIS P Plus, kan afhankelijk van de toepassingseisen worden gekozen, waarmee vele toepassingsmogelijkheden mogelijk worden. - De toepassingmogelijkheden van goedgekeurde draadstangen FIS A van M6 tot M16 zijn legio.

Lengte (L) 290
Diameter (d-D) M20
ETA-approval Ja
Remarks
  • Ccr, N = Randafstand karakteristiek .
  • Cmin. ) = Minimale randafstand.
  • df = Gat in constructie .
  • do = Boordiameter.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • hmin = Minimale dikte betonelement.
  • ho =Boordiepte.
  • Scr, N = Hartafstand karakteristiek.
  • Beton C20/25; aanbevolen belasting bij ongescheurd beton.
  • De opgegeven belasting geldt alleen voor de AcryMaxx kunstharsmortel in combinatie met ankerstangen staal klasse 5.8
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.