text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Staal Verkoperd M8X20

  1. Artikelnummer 50205.080.020
  2. EAN 8712423011489
  3. UBB 500654591618
  4. UNSPSC 31162400

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) (mm) 20
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Verkoperd
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 13918-PT
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 0.8-1.4
d2 9
d3 0.75
k 0.8
L1 1.4