text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer MF ISO 8675 Staal Elektrolytisch verzinkt 05 M12X1,25

Artikelnummer
Diameter
Klasse 05
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Specificaties

Diameter M12
Klasse 05
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M12
m (max.) 6
P 1.25
s 18

Normeringen

ISO 8675

Artikelnummers

Artikelnummer 11386.120.125
EAN 8717077309883
UBB 500650954117
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.