text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Lage moeren
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
Lage moeren
11386
11386.100.125
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
Lage zeskantmoer MF ISO 8675 Staal Elektrolytisch verzinkt 05 M10X1,25
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
05
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Klasse
05
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
m (max.)
5
P
1.25
s
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8675
Artikelnummers
Artikelnummer
11386.100.125
EAN
8717077309876
UBB
500650954034
UNSPSC
31162400