text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Lage moeren
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
Lage moeren
11385
11385.180.150
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
Hexagon thin nut MF ISO 8675 Steel Zinc plated 04 M18X1,50
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
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M18
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M18
m (max.)
9
P
1.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8675
Artikelnummers
Artikelnummer
11385.180.150
EAN
8717077309692
UBB
500650952210
UNSPSC
31162400