text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer MF DIN 936 Messing CU2/CU3 M30X1,50

  1. Artikelnummer 47041.300.150
  2. EAN 8717077230385
  3. UBB 500648263290
  4. UNSPSC 31161727

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M30 , M30 , M30 , M30 , M30 , M30 , M30 , M30 , M30 , M30 , M30 , M30
P 1.50
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
DIN 936
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

m 12
P 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50 , 1.50
s 46
  1. Download CAD model