text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11060
11060.035.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Blank 04 M3,5
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
04
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
M3.5
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3.5
m
2
P
0.6
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
4035
NF
E25-405-1
Artikelnummers
Artikelnummer
11060.035.001
EAN
8717077067097
UBB
500645164665
UNSPSC
31161727