text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11060
11060.020.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Blank 04 M2
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
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
m
1.2
P
0.4
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
4035
NEN
2334-B
Artikelnummers
Artikelnummer
11060.020.001
EAN
8717077067073
UBB
500645164418
UNSPSC
31161727