text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kartelknoppen voor buitenzeskant bout en moer
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
Machinebedieningsonderdelen
Sterknoppen
Kartelknoppen voor buitenzeskant bout en moer
56730
56730.060.020
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
Kartelknop voor zeskantbouten en moeren Kunststof Polyoxymethyleen M6X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Bestemd voor
M6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyoxymethyleen
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
20 mm
Bestemd voor
M6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyoxymethyleen
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
D (mm)
20
h
6.5
h1
5
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56730.060.020
EAN
8715492865281
UBB
950356305082
UNSPSC
31162801