text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kartelknoppen voor buitenzeskant bout en moer
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
Machinebedieningsonderdelen
Sterknoppen
Kartelknoppen voor buitenzeskant bout en moer
56730
56730.040.013
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
Kartelknop voor zeskantbouten en moeren Kunststof Polyoxymethyleen M4X13
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Bestemd voor
M4
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyoxymethyleen
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
13 mm
Bestemd voor
M4
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyoxymethyleen
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
D (mm)
13
h
4.5
h1
3.5
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56730.040.013
EAN
8715492865243
UBB
950356304663
UNSPSC
31162801