text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
LTC Onderdelen
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
Machineschroeven
51215
51215.060.010
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
Laagbolkopschroef met zaaggleuf NF ≈E25-129 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X10
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk(max.)
15
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
10
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-129
Artikelnummers
Artikelnummer
51215.060.010
EAN
8715492275820
UBB
950353684067
UNSPSC
31161504