text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
51215
51215.060.035
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
Laagbolkopschroef met zaaggleuf, voldraad NF ≈E25-129 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X35
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk(max.)
15
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
35
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-129
Artikelnummers
Artikelnummer
51215.060.035
EAN
8715494613286
UBB
500633190524
UNSPSC
31161504