text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
RB CONSTRUCT BVBA - 8799075401870
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
Machineschroeven
24650
24650.060.040
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
Laagbolkopschroef met dubbele zaaggleuf NF ≈E25-129 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X40
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M6
Lengte
40 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dk(max.)
14
k (max.)
4.2
L (mm)
40
n
1.6
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-129
Artikelnummers
Artikelnummer
24650.060.040
EAN
8715492638649
UBB
951353571684
UNSPSC
31161504