text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
NS1
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
Machineschroeven
24650
24650.050.016
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
Laagbolkopschroef met dubbele zaaggleuf NF ≈E25-129 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X16
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
16 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
12
k (max.)
4
L (mm)
16
n
1.2
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-129
Artikelnummers
Artikelnummer
24650.050.016
EAN
8715492638489
UBB
950353156546
UNSPSC
31161504