text.skipToContent text.skipToNavigation

Laagbolkopschroef met dubbele zaaggleuf NF ≈E25-129 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X10

  1. Artikelnummer 24650.050.010
  2. EAN 8715492638465
  3. UBB 950353156397
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 10
Remarks
  • M6 wordt o.a. toegepast in combinatie met puntmoeren, t.b.v. kastenbouw.
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF ≈E25-129
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk (max.) 12
k (max.) 4
n 1.2
P 0.80