text.skipToContent text.skipToNavigation

Laag bolkop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #10-24X3/8

  1. Artikelnummer U24861.019.0037
  2. EAN 8712423001688
  3. UBB 500624961586
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) #10
Lengte (L) (Inch - ft) 3/8
TPI 24
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Plat bolkop, groot
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A (max.) 0.448
H (max.) 0.118
J (max.) 0.067
T (max.) 0.068
Gangen per Inch 24