text.skipToContent text.skipToNavigation

Kenniscentrum 

      Quality & Technology
      Cadenas 3D Portal
      Technische informatie
      Assortiment

         Houtschroeven

            Traditionele houtschroeven
            Spaanplaatschroeven
            Universele houtschroeven
            Houtconstructieschroeven
            Basiskennis over schroeven in hout

         Security fasteners
         Fischer Duopower
         MaxxFast CE schroeven
         Buiskoppelingen
         Draadstangen
         Inzetschroefdraden
         Fischer Duotec
         Pop Avdel

 

SPAANPLAATSCHROEVEN

Deze schroeven zijn bedacht voor toepassingen in spaanplaat (geperste houtvezel platen) en zachte hout soorten zonder noodzakelijk voorboren. Dit kan omdat de schroefdraad zeer scherp is en de kerndiameter veel dunner is dan bij de traditionele houtschroeven. Hierdoor snijden de schroeven gemakkelijker in het hout en is er minder kans op splijten van het hout. Omdat er minder kracht nodig is om de schroeven in te draaien, is bij het gebruik van accu machines de productie hoog, omdat er meer schroeven per accu lading kunnen worden verwerkt.
 
Het gebruik van spaanplaatschroeven in hardere hout soorten kan echter problemen opleveren, omdat de hogere wrijving die tijdens het indraaien ontstaat er voor kan zorgen dat schroeven afbreken. Om deze problemen te verminderen ontwikkelen vele fabrikanten schroeven met extra wrijvingsverlagende eigenschappen.

Voorkomende opties om de indraai weerstand te verlagen

  • Smeermiddel (was), verlaagt de wrijvingsweerstand, deze laag kan gekleurd of transparant zijn.
  • Zaagtanden in de voorste gangen van de schroefdraad.
  • Gespecialiseerde aandraaivoorzieningen zoals o.a. Torx© (T-ster), verlagen de slijtage op gereedschappen en schroeven.
Bron: Heco Fix Plus©
 
Dit soort speciale opties, ook in combinatie met elkaar, verbeteren de prestaties van de schroeven aanzienlijk, echter blijven toepassingen in hardere hout soorten onvoorspelbaar. Daarom worden ze waarschijnlijk nog steeds spaanplaatschroeven genoemd.
 
Het wordt altijd aangeraden om proefondervindelijk vast te stellen hoe de spaanplaatschroeven in de praktijk in diverse houtsoorten en toepassingen presteren.
 
Een andere toepassing waar regelmatig problemen met spaanplaatschroeven bij ontstaan is het vastschroeven van metaal op hout of spaanplaat. Bijvoorbeeld metalen scharnieren. De schroefkop kan door het metaal niet in het hout zinken als de schroef te hard wordt ingedraaid. Het gevolg is ook hier dat schroeven breken of dat de schroefdraad het hout in het gat kapot maakt, zodat de verbinding niet goed vast blijft zitten.
 
Bij dit soort verbindingen moet er dus voor gewaakt worden dat de schroeven niet te ‘hard’ worden aangedraaid en vaak helpt het om een lager toerental en een voorziening op de machines zoals een slipkoppeling of diepte instelling te gebruiken.
 
Gangbare materiaalsoorten waar spaanplaatschroeven van gemaakt worden zijn staal en RVS.  

Vergelijkingen tussen spaanplaatschroeven en traditionele houtschroeven

Spaanplaatschroeven

  • Niet officieel genormeerd (proefontwerp DIN 7505 - 1986)
  • Scherpe draad van 40° (snijdt in het materiaal)
  • Dunne kerndiameter
  • Voorboren in zacht hout vaak niet nodig
  • Scherpe punt (makkelijke start) 
  • Voornamelijk met Pozidriv en Torx© aandrijving 
  • Uitrekwaarde tot 35% hoger  
  • Inzetgehard (sterk en slijtvast)  
  • Speciale types (bijv. Heco-Fix Plus©) beschikbaar

Schroeven met traditionele houtschroefdraad

  • Genormeerd in DIN 7998 
  • Stompe draad van 60° (verdringt materiaal, kans op splijten) 
  • Dikkere kerndiameter 
  • Vervormd het hout, voorboren aanbevolen 
  • ‘Stompe’ punt centreert lastiger, voorboren aanbevolen 
  • Meestal zaaggleuf, ook met Phillips- of Pozidriv aandrijving