text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektro-montagetang lengte 200 mm VDE verchroomd meercomponenten mantels zonder


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Voor de elektrische installatie. Voor het grijpen van vlak en rond materiaal, buigen, ontbramen, knippen van kabels, isoleren en krimpen van adereindhulzen. Slanke bouwvorm voor goede toegankelijkheid. Speciaal gereedschapsstaal in extrakwaliteit, gesmeed, in meerdere stappen oliegehardTang verchroomd

Artikelnummer K1013.180.200
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik AWG 1/0 - 1/0 AWG
Stripbereik diameter 15 - 15
Stripbereik doorsnede 0.5 - 2.5
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
VDE getest Ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1013.180.200
EAN 4003773075097
UBB 500617442024
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 13 86 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.