text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Knevelschroeven din 444b
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
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
16181
16181.060.025
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
Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M6X25
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
25 mm
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2(H9)
6
d3(max.)
14
L (mm)
25
P
1
s (max.)
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
16181.060.025
EAN
8717077275270
UBB
500647855252
UNSPSC
31161610