text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M5X40

  1. Artikelnummer 16181.050.040
  2. EAN 8717077275256
  3. UBB 500647855096
  4. UNSPSC 31161610

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5
d1 M5
Lengte (L) (mm) 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Klasse 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 444 B
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): L≤125mm 16
d2 (H9) 5
d3 (max.) 12
P 0.80
s (max.) 6
  1. Download CAD model